仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999
材質VersilicR Silicone
長さ(m)50
内径(Φmm)2
規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品
外径(Φmm)4
最高使用温度(℃)200
アズワン品番65-7845-28
最低使用温度(℃)-50