曜日別特売
GDB-CF 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム 66179936

GDB-CF 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム 66179936
GDB-CF 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム 66179936
GDB-CF 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム 66179936
GDB-CF 200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム 66179936

200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード66179936品番GDB-CF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる
位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能
始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)

用途
ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ
ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ
液体が満タンになったか確認されたい方へ
仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
関連資料:(0.13MB) (0.13MB)取扱説明書:(1.98MB)
注意
※屋外での使用はしないでください。
※廃水・廃液でもご利用頂けますが、溶剤や薬品などを含まないものとなり、本体の材質を侵さないものに限ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする