※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSA3171 バイクメンテンナス用ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66217798 TSA3171 バイクメンテンナス用ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66217798 TSA3171 バイクメンテンナス用ツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 66217798

バイクメンテンナス用ツールセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66217798 品番TSA3171
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

二輪車のメンテナンス用に厳選した工具が、持ち運びに便利な携帯用バッグに入った工具セット。
使用頻度の高いビットを備えたビットラチェットセット等、バイクの整備で活躍する工具を揃えた内容品となっています。

材質Multiple 質量(g)1870 寸法d(mm)200 寸法h(mm)50 寸法w(mm)275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする