小型(薄型)長時間の3パターンボイスレコーダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電池寿命(時間)13 注文コード66242691 品番FFR-M130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電池寿命など3種類から選べます 他の種類を見る

小さいだけでなく、薄い、小さい、長時間など用途に合わせて選べる小型サイズ
汎用性と信頼性が高い.mp3録音形式採用。
音楽用音声処理チップで解像度の高いはっきりした音質。
極薄で小型なボイスレコーダーを基本に長時間で小型、長時間で薄型の3展開。
使用環境によって選べる小型形状。
録音に特化したボイスレコーダー4つのポイント
01)洗練されたMP3録音方式
02)エラーファイルを修復保存
03)操作不要の録音予約録音
04)再生機能強化のリモコン採用
録音技術その1【収録形式】
音楽ファイルに使われる音楽圧縮形式mp3をボイスレコーダーに採用
メモリー容量を抑えつつも高品質に音声を収録できます。
また、PCやスマホ、他の音楽プレイヤーでの互換性も高く、本機器以外で再生するにも優れています。
録音技術その2【リカバリー機能】
独自の修復技術
♯リカバリー機能とは?
録音途中の電源消失、衝撃、浸水などで正常に録音が終了されなくてもファイルを安全に回復する機能
※すべてのエラーファイルを保証する機能ではありません。
録音技術その3【予約録音】
ボタンを押さずに録音 予約録音技術
録音開始時間と録音時間を設定できます。
毎日繰り返し設定可能で日常を忘れずに録音できます。
録音技術その4【リモコン再生】
早送/早戻ではなく、10秒もしくは2分のスキップ再生を採用
簡単操作のリモコン付属
録ったその場で再生確認が可能。
早送り、早戻し、消去、機器設定までもがリモコンで操作可能。
→スマホで再生
OTG接続で再生やファイル管理がスマートフォンで可能
※OTGに対応でブラウザ機能が必要です。
→PCで再生
PCを使えばファイル管理や各種設定が簡単に行えます。
・PC用アプリで簡単設定
本体に収録されているPC用アプリを使用すると各種設定が画面上で簡単に操作できます。
※アプリはWindows専用です。本機器はMacOSではご利用になれません。
・音声起動録音
音があるときだけ録音を開始し、無音になると自動的に録音一時停止になります。音声の無い無駄な録音を減らします。
・音声起動録音レベル調整
VOS起動音量調節
録音開始の音声レベルが変更可能。周囲の状況に合わせて調整できます。
・マイク感度調整
マイク感度の設定で最適な音質を保証します。
・繊細な音を収録するPCM録音
・録音日時記録
【小型だからできる!こんな使い方】
本体に内蔵されたマグネット
収納するより貼り付ける!
磁力で鉄板に張り付く。シールでメモを貼るイメージがボイスレコーダーでも行えます。
ストラップホールでぶら下げる
本体ボディはアルミ製で頑丈です。
そのため、小さいストラップホールを設けることが可能になりました。
付属のストラップでキーホルダーのような使い方も可能です。
付属のクリップを利用する
クリップが同梱されています。
クリップを使えばポケットやカバンなどひっかけて使うことができます。

セット内容本体、イヤホン、リモコン、USB充電ケーブル、ストラップ、フック 寸法(mm)23.25×38.85×5.45 質量(g)8 タイプベーシック 電池寿命(時間)13 充電時間約1時間 最大録音件数9999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする