VOVA MagSafe モバイルバッテリー 大容量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66242919 品番 FF-VA121-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

手に収まる20000mAhの大容量バッテリー
バッテリー状況が一目で分かるドット液晶残量表示
3ポート出力とiPhoneユーザーに便利なライトニング入力端子
VA-121は20000mAhのバッテリーを搭載する22.5W充電のモバイルバッテリーです。
20000mAhの大容量ながら高密度バッテリーを採用し、可能な限り小型に仕上げ、また、製品の角をすべてそぎ落とし、手になじむデザインに仕上げました。
ラウンド形状のデザインのおかげで寸法以上に小さく扱いやすくサイズ感を感じさせないポータブル性を持っています。
バッテリーの充電状況や残量状況が一目で分かるドット液晶を装備しており、点で表示する数字は非常に見やすくまたオシャレな表示に仕上げてあります。
決して小さくはありませんが、カバンやポケットに入れて持ち歩いても違和感なく、また、20000mAhに抑えたことで機内持ち込みが可能な容量としており、出張にも大活躍できます。
人間工学を取り入れた洗礼されたラウンドデザイン
持ちやすい丸みを帯びた形状
様々シーンで活用
・ビジネスシーンで
出張、外回りでスマートフォンのバッテリー切れは死活問題!
ビジネスバックに入れても邪魔にならな重量とサイズ感
・キャンプ/アウトドア/旅行
電源の無いキャンプでも各種機器が使用可能
リュックやポケットに入れても邪魔にならな重量とサイズ感
・災害用グッズとして
防災用充電バッテリーとしても大容量なので最適
防災グッツとして備えるアイテムの1つに
電気用品安全法PSE認証済み

材質難燃性樹脂 寸法(mm)113×68.5×31 アイボリー 質量(g)313 バッテリー3.85V 20,000mAh 充電時間7〜8時間(9V/2Aの場合) 充電器出力Type-C:20W/USB-A(2ポート):22.5W 充電器入力Type-C:PD18W/Litnig端子:PD18W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする