付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)
仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部
質量(kg)3.5
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
電源(V)交流100
消費電力(W)155
コード長さ(m)1.6
連続使用時間(時間)約14
機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ
運転音(dB)30
適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)
水タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25
モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))
最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)
加湿方式加熱超音波式
タイマー機能切タイマー