多機能キッチンはさみMGケース付 グレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66262239 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

8通りの使い方!
分解できてお手入れしやすい!
便利なマグネット収納ケース付き
アウトドアにも便利!

用途
ハサミ
うろことり
骨切り
ナイフ
皮むき
殻割り
栓抜き
缶開け
付属品ハサミ本体×1、マグネット収納ケース×1 材質本体金属部:ステンレス刃物鋼、本体ハンドル部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、熱可塑性ゴム(耐熱温度70℃) 材質(ケース)ポリプロピレン(耐熱温度90℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする