メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
ホースバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対応ホース外径サイズ:8〜12mm
注文コード
66262360
品番
E-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホースに接続した継手を固定する際に
仕様
対応ホース外径サイズ:8〜12mm
材質
バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板
色
シルバー
入数
10個
特性
ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス