メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
エアーダスターノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
周りの空気を取込み増風、ボタン式トリガー、カラビナ付き
注文コード
66262387
品番
WZBG-SPR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧縮空気専用エアーダスター増風ノズル
仕様
周りの空気を取込み増風、ボタン式トリガー、カラビナ付き
材質
本体:ナイロン樹脂
色
シルバー
最高使用圧力(MPa)
0.6
適合流体
空気