メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
管用平行ネジ:G1/4
注文コード
66262405
品番
C-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホースとホースの接続用
材質
本体:真鍮
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-5〜60
ねじ
管用平行ネジ:G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ホース口径(Φmm)
9
耐圧力(MPa)
1.5