メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66262448
品番
C-27T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
テーパーネジと平行ネジの変換用
材質
本体:真鍮
色
ゴールド
使用温度範囲(℃)
-5〜60
ねじ
管用テーパーオネジ:R3/8、管用平行オネジ:G3/8
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5