メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
管用テーパーメネジ:Rc1/4、管用平行オネジ:G1/4
注文コード
66262597
品番
D-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内ネジと外ネジの接続用
材質
本体:真鍮
色
シルバー/オレンジ
使用温度範囲(℃)
-5〜60
ねじ
管用テーパーメネジ:Rc1/4、管用平行オネジ:G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
特性
仕様ストッパー付、軽い力で回せるボール式