メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 油圧ホース
ジョイント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
管用テーパーオネジ:R1/4
仕様
エアーチューブ外径:6.0mm
注文コード
66262615
品番
D-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内ネジとチューブの接続用
仕様
エアーチューブ外径:6.0mm
材質
本体:真鍮
色
シルバー/オレンジ
使用温度範囲(℃)
-5〜60
ねじ
管用テーパーオネジ:R1/4
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧力(MPa)
1.5
特性
仕様ストッパー付、軽い力で回せるボール式