用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
仕様出力調整範囲:0〜98%、勾配調整範囲:0〜100%
寸法(mm)124×160×228
質量(kg)3
周波数(Hz)50/60Hz 自動切換
制御方式位相制御
定格電流(A)60
設定方式4〜20mA(200Ω),、0.8〜4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点
相数単相
絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間
適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)
周囲温度(℃)0〜60℃(40℃以上では電流低減)
定格電圧変動範囲±10%
絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上
使用回路電圧100/110V、200/220V共用
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2〜5秒可変)