KYO-EI
KYO-EIの タイヤ・ホイール付属部品
KYO-EIの タイヤ/ホイール締結部品
KYO-EIの 自動車用ロックナット
ブルロック&ナットセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66273195
品番
0651B-17
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
盗難防止用ホイールロック&ナットセット
全長(mm)
【ナット・ロックナット】31
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径(mm)
12
二面幅(mm)
17
入数(個)
20