曜日別特売
- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888

- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888
- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888
- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888
- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888
- 耐切創手袋 天然ゴムコーティング D モノタロウ 66279888
モノタロウ

耐切創手袋 天然ゴムコーティング D

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS
全長(cm)22
内容量1双注文コード66279888品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高強度ポリエチレン糸+ガラス繊維を使用した耐切創性にすぐれた手袋です。
手の平に柔軟性・グリップ力にすぐれた天然ゴムコーティングしているので、作業時に高いすべり止め効果を発揮します。
丈夫で耐久性が高い10ゲージで、ガラス繊維を組み合わせる事で耐切創性を高めています。

用途
自動車関連、設備メンテナンス、建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸など刃物やカッターを使う作業など。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
9
色(手首部)
グリーン
材質
(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他/(コーティング部)天然ゴム
色
ブラック/ブルー
ゲージ数
10
耐切創性
EN388:2016カットレベル×/D
販売区分
業務用
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※先の尖ったものによる突き刺し防止の効果はありません。
※鋭利な物(刃物、ガラスなど)や金属などのバリの部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および炎、火花、スパッタ、高温蒸気、熱源などに直接あたるという環境によっては、本製品の性能が十分でないことがあります。事前に安全性をご確認のうえで使用ください。
※カットレベルは、EN388規格に準拠した測定データであり、保証値ではありません。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※アレルギー反応などにより、体質によってかゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※摩耗や劣化により繊維が毛羽立ち、肌に刺激を感じる場合があります。異常を感じた場合は
直ちに使用を中止してください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※回転する機械に手が巻き込まれるおそれがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする