スーパー斬鉄刃 100x22P(S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66281900 品番18895
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。
抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。
切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。
抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。

用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5〜2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です) 刃数22 質量(g)85 刃厚(mm)1.6 外径(mm)100 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
関連資料:(0.54MB)
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。作業前)電動工具メーカー指定の保護カバーを必ず正しく取り付けて下さい。使用中に火花を発生することがある為、引火・爆発性のあるものの近くでは絶対に作業は行わないで下さい。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。刃物の取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。回転方向に注意して取り付けて下さい。ディスクグラインダーでは使用できません。使用中)切断以外の用途には使用しないでください。切断材は完全に固定して下さい。連続切断は刃物が非常に高温になり切れ味の低下を起こしますのでご注意下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする