三高
三高の 切断
三高の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター 105 桜 (S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66281945
品番
6241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1.2mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。
用途
タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に
質量(g)
75
刃厚(mm)
1.2
外径(mm)
105
内径(mm)
20(15リング付)
関連資料:
(0.44MB)
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。保護具(保護メガネ・防じんマスク他)を必ず着用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。刃物の取り付け・交換は必ず電動工具のコンセントを抜いてから行って下さい。穴径の改造はしないで下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。