曜日別特売
11-CDJ2WB16-45Z-B 10/11-CJ2W-Z/10-CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ SMC 66316609

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10/11-CJ2W-Z/10-CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)45
チューブ内径(Φmm)16
内容量1個注文コード66316609品番11-CDJ2WB16-45Z-B
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(B) バンド取付チューブ内径(Φmm)16仕様クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする