※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66318508
品番
10-RECB20-380
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
380
チューブ内径(Φmm)
20
ポートの種類
(-) Rc
仕様
クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク