※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10_11-CQ2X - 低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)35 チューブ内径(Φmm)32 仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード66318666 品番10-CDQ2XB32-35D-M9NWL
参考基準価格(税別)¥23,270 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など26種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)35 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) チューブ内径(Φmm)32 仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする