※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)75
チューブ内径(Φmm)50
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66318763
品番10-CDQ2XB50-75DM-M9B
参考基準価格(税別)¥36,410
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など26種類から選べます
他の種類を見る