GALVANIZED FENCE (ガルバナイズドフェンス)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66321135 品番D19-0040/6060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

アメリカンなエクステリアをつくるフェンス
アメリカのガレージや庭で一般的によく見かけるフェンス。雑把な仕上がりとガルバナイズドの無骨ささえも、憧れの要素に。
室外のエクステリアとしてはもちろん、取り入れやすい60cm×60cmサイズなので、室内のちょっとした間仕切りとして、また壁掛けにしてサインプレートなどを取り付ければ、インテリア性の高いアイテムに。

用途ガレージや庭のフェンスや室内の間仕切りなど 材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)600×600×D32
注意
※フェンス単体販売です。取り付けには別売のオプションパーツが必要です。
※本製品には傷や凹み、サビや汚れなどが見られますが仕様となります。
※製造工程上、バリなどの鋭利な箇所があります。取扱いに十分ご注意下さい。
※本製品は材質の性質上、経年変化でサビが発生します。長くお使い頂くために、定期的なお手入れをおすすめします。
※本製品にぶら下がったり、寄りかかる等の行為は大変危険ですのでおやめ下さい。
※本製品を壁面等に取り付けて使用する場合は、必ず重量に耐えられる安定した場所をお選び下さい。
※本製品は別売りのパーツをご購入いただくことで、連結させることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする