V22-0505GY FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン 66322404

V22-0505GY FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン 66322404
V22-0505GY FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン 66322404
V22-0505GY FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン 66322404
V22-0505GY FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット) ダルトン 66322404

FOLDING SHOPPING BASKET (フォールディングショッピングバスケット)

商品レビューを投稿する
返品不可
グレー
内容量1個注文コード66322404品番V22-0505GY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

特徴的なツートンカラーとキャラクターロゴが目を引く、取っ手付きの折りたたみコンテナ。
愛車のカラーに合わせたり、配色の組み合わせを楽しんだり。
折りたたんで、スタッキングして、コンパクトに保管・収納可能。
車載だけでなく、ガーデン用品やランドリー小物の収納として、時には持ち運び用のバスケットとして。
丸っと水洗いも出来るので、アウトドアやレジャーでも気兼ねなく使えます。
それぞれのシーンにタフでカラーリング豊富な”FOR CAR LIFE”のコンテナを。

用途
アウトドアやレジャー、ガーデン用品やランドリー小物の収納として
材質ポリプロピレングレー耐荷重(kg)約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×480×280折りたたみ寸法(mm)H95×W480×D280内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×450×255
注意
※本製品は製造工程上、表面にスレや小さな傷、汚れが生じている場合がございます。予めご了承ください。
※本製品を展開する際は、カチっとロックされるまでしっかりとはめ込んでください。
※本製品の展開、折りたたみ時には指を挟まないようご注意ください。
※本製品を椅子や踏み台として使用しないでください。
※本製品の耐荷重(約10kg)を超えた内容物を入れないでください。破損する原因となります。
※本製品を収納以外の用途で使用するのはおやめください。
※火のそばに置かないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿な場所への設置はお避けください。
※ひび割れや著しい変形破損が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする