10-CDQSXB12-20D-M9BL 10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ SMC 66324099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)12仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード66324099品番10-CDQSXB12-20D-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする