※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)20仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示 (2色表示)-グロメット-表示灯有-3線 (NPN)-縦取出し注文コード66324196品番10-CDQSXB20-40D-M9NWV
参考基準価格(税別)¥19,640販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など30種類から選べます他の種類を見る