※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
10-CQSX - クリーンシリーズ低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-
注文コード
66324248
品番
10-CQSXB25-50DM
参考基準価格(税別)
¥14,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-