K-115 細工用10本型 平  細目 ツボサン 66329176

細工用10本型 平 細目

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66329176
品番
K-115
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

細部の加工に適した細工用ヤスリです。
鉄等の一般金属の切削加工に使用します。

用途
一般金属加工用のヤスリ。
仕様
ソフトグリップ付
形状
平
刃長(mm)
85
目の粗さ
細目
目数
【ヤスリ】32CUT/cm
注意
※作業用手袋・保護眼鏡等の防具を着用してご使用下さい。
※ハンドルを取付けて使用する場合は、ガタつきが無いことを確認して下さい。
※加工物はバイスでしっかり固定して下さい。
※ヤスリを無理にこじったり、ハンマーがわりに叩いたりしないで下さい(折れることがあり危険です)。
※目詰まりして削りにくくなった場合はブラシで切粉を取り払ってご使用下さい。
※保管時には付着した切粉ブラシで取り払い、乾いた布で水分を拭った後、油を薄く塗って保管して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする