オーデック
オーデックの 工業用潤滑油
オーデックの 工業用洗浄剤
メタルクリーン(エアゾール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
注文コード
66331669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
速乾性の石油溶剤系のスプレー洗浄剤です。
金属面に付着したグリース、油の融解洗浄、塗布タイプの黒染の前処理、ブレーキのクリーナー等としてお使い頂けます。
すすぎは不要です。
仕様
●容量:420mLエアゾール缶
危険等級
U
アズワン品番
65-8312-37
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1332mL
危険物の性状
非水溶性