WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66339737
品番
610124249221
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9343
アズワン品番
65-7486-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表