A&D
電子てんびんHLシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
最大計量(g)
3000
300
3000
最小表示(g)
1
0.1
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66354885
品番
HL-3000WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
型式
HL-3000WP
寸法(mm)
170×219×63
質量(g)
810
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
128×128
電源(個)
単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
最大計量(g)
3000