※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
25A-MK_Z - ロータリクランプシリンダ/標準形/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
クランプストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
66379715
品番
25A-MKB12-10LZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥15,130
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・クランプストローク・ポートねじの種類
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
クランプストローク(mm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
回転方向
(L) 左回転
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
クランプストローク:10mm、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し