※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-MXW - エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)150 仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード66382418 品番25A-MXW12-150B-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥118,140 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など47種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)(SDPC) プリワイヤコネクタ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダ内径(Φmm)12 仕様ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オプション(B) ショックアブソーバ2ケ付 ストローク(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする