※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
25A-MXW - エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
175
仕様
ポートねじ:(-) Rc、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
注文コード
66382655
品番
25A-MXW20-175B
参考基準価格(税別)
¥128,480
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
20
仕様
ポートねじ:(-) Rc、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
オプション
(B) ショックアブソーバ2ケ付
ストローク(mm)
175