※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
25A-MXW - エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
66382838
品番
25A-MXW8-50-A90L
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
8
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:A90-900 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
50