PX124JP/E 分析用電子てんびんPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 66384170

分析用電子てんびんPXシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個最大計量(g)120最小表示(g)0.0001型式PX124JP/E注文コード66384170品番PX124JP/E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥224,510
販売価格(税別)
204,100

シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。
バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示
充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)
RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備

仕様風防:付型式PX124JP/E寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.0001計量皿寸法(mm)90×90表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB最大計量(g)120風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする