※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
25A-RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形/二次電池対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(D) 複動形
注文コード
66390748
品番
25A-RSDQA16-15DFZ-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・作動方式
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、取付ボルト同梱:(-) 無し、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
15
取付支持形式
(A) 両端タップ
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(SDPC) プリワイヤコネクタ
ポートねじの種類
(-) M thread
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(F) 丸棒形ロッド先端めねじ付