30-SY9120-5D-02-Q 30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC 66397705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル注文コード66397705品番30-SY9120-5D-02-Q
参考基準価格(税別)¥10,290販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル,コネクタ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A仕様コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(Q) CE-compliant、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル,コネクタ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする