※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
30-SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
66397809
品番
30-SY9120-5MZE-C8
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm
切換方式
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形),A
仕様
コイル仕様:(-) 標準、Bポート管接続口径:(C8) Φ8用ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE-compliant:(-) None、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ,リード線長さ300mm