2359845-3 SFPケージアセンブリ 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66415224

SFPケージアセンブリ 1セット 80個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(80個)注文コード66415224品番2359845-3
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

TE Connectivity SFP-DD (スモールフォームファクタプラガブルダブル密度)ケージ 1x1 及びコネクタは、2 レーン PAM-4 56 Gbps I/O 相互接続を備えており、次世代データセンター、ネットワーキング、ワイヤレスインフラストラクチャ用途でのポート密度とスケーラビリティに

仕様●入数:1テープ(80個入り)●タイプ:ケージアセンブリ●ポート数:1●極数:15●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:SFP56●コード番号:224-0655アズワン品番65-7542-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする