スイングアームリフトスタンド タイプF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66418409 品番D36-35-035
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リヤホイール周りの簡単なメンテナンスを行うための、足踏み式簡易リフトスタンド。サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる。12インチ以上の車両に対応。リヤホイールの清掃やチェーンの注油等、シンプルなメンテナンスに最適。スタンドが自立するため、車体を手で支えながらペダルを踏むだけで簡単にリフトアップ可能。リフト角度が固定されているため、設置も容易。ブレーキレバーを固定するためのバンドが付属。

ブラック 車体質量(kg)最大300まで
注意
※ホイールを取外すようなメンテナンスには使用できません。塗床などの上で使用する場合は、サイドスタンドが滑りやすいので、ご注意ください。必ずサイドスタンドをかけてハンドルを左方向に切り、付属のバンドを使用してブレーキをかけた状態でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする