三愛繊維
三愛繊維の 椅子
三愛繊維の ソファ・ソファ関連品
三愛繊維の ソファカバー・その他ソファ関連品
防水マルチカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66422994
品番
1015 DG
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
表地はソフトで高級感のあるニット地で、ソファやベッドなどにふわっと優しくフィットします。
防水加工を施しているので、水をこぼしても下まで漏れません。
裏面はズレにくい加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):1000×1500●色:ダークグレー●入数:1個●材質:表面/ポリエステル100%、裏面/PU(ポリウレタン)100%●ズレにくい加工●洗濯方法:手洗い●乾燥機不可
アズワン品番
7-5469-02