※代表画像です

CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390 CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390 CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390 CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390 CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390 CW3000-8-W-CF1-GW49P 屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ CKD 66429390

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW3000-□-W-F1シリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計圧力計付(GW49D-6-P10) ドレン排出【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付 注文コード66429390 品番CW3000-8-W-CF1-GW49P
参考基準価格(税別)¥71,150 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は流れ方向・圧力計・ドレン排出など64種類から選べます 他の種類を見る

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
接続口径Rc1/4 質量(kg)1.53 タイプノブなし 最高使用圧力(MPa)1 貯油量(cm3)85 使用流体圧縮空気 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)5〜60 ドレン排出【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付 エレメント(μm)5 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 周囲温度(℃)-10〜60 ドレン貯容量(cm3)45 最小滴下流量(L/min)(ANR)30 流れ方向標準流れ(左→右) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計付(GW49D-6-P10) リリーフリリーフ機構付
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw 以下でも使用可能です。
※使用圧力は 0.15MPa 以上でご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする