曜日別特売
300 3MHP 9 タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム Optibelt 66445184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 300mm 歯数 100 ピッチ 3mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66445184品番300 3MHP 9
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ

仕様●長さ:300mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1372アズワン品番65-7881-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする