ホールダウン金物

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66449480 品番HDB10【ワケあり】
在庫数量:残り19点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,268
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 板厚t(mm)3.2 寸法(mm)80×80×220 付属品角座金(W6×54)/1枚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 規格Zマーク金物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36803541
2021-12-08
用途:
現場作業用

現場でのホールダウンアンカーとして使用しました。
問題ございませんでした。

対象商品:
36803541
2018-04-10
用途:
新築用
アーゲルスコヴ・ローゲル 様

まだ取り付けてないが、思ったより頑丈そうで大きいです。

対象商品:
36803566
2019-07-13
用途:
外構、木製フェンスの支柱アンカー金物として使用
うふぐしく商会 様 (建設業・工事業)

画像と価格で、溶融亜鉛メッキ(ドブ漬)かと思い発注したが、届いたのは普通のクロメートメッキでした。
 後日、溶融亜鉛メッキ屋でドブ漬してもらいました。
 商品画像が商品と違う為、かなりまぎらわしいです。
製品の作りや強度については、しっかりしていて満足です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする