曜日別特売
900 H 200 タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム Optibelt 66452446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2286mm 歯数 180 ピッチ 12mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66452446品番900 H 200
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し

仕様●長さ:2286mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1082アズワン品番65-7875-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする