曜日別特売
KGM-1-H 消えないマーカー中字白 袋 不易 66455359

消えないマーカー中字白 袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66455359品番KGM-1-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。
下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
書いた箇所がくっきり鮮明です。

用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
注意
※使わないときはキャップをしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする