SCHURTER
SCHURTERの 接続・省配線(制御機器)
SCHURTERの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SCHURTERの ナイロンコネクタ
IECフィルタコネクタ スナップイン 8A 250 V ac 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
66458220
品番
3-107-476
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DD12●定格電流:8A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9539
アズワン品番
65-7776-17