画像準備中

一般リミット D4A

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ヘッド形状フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 注文コード66458263 品番D4A-0016N-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はヘッド形状・絶縁抵抗など28種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合) 保護構造IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13 通電電流(A)- 定格周波数(Hz)50/60 温度上昇50deg以下 ヘッド形状フレキシブル・ロッド形、コイル・スプリング形 絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 機械的耐久性- 許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合) 電気的耐久性- 感電保護クラスClass I(アース端子付) 汚染度(使用環境)3 レセプタクル・ボックス- スイッチ・ボックス- 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、氷結しないこと) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする