備考都度納期確認
質量(g)約290(形D4A-3101N回転レバー形の場合)
保護構造IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
通電電流(A)5
定格周波数(Hz)50/60
温度上昇50deg以下
ヘッド形状サイド・プランジャ形、垂直ローラ形
絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
機械的耐久性3000万回以上
許容操作速度1mm〜2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)
電気的耐久性75万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷の場合)
感電保護クラスClass I(アース端子付)
汚染度(使用環境)3
レセプタクル・ボックス-
スイッチ・ボックス4回路双断形、同時動作、表示灯なし
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC2200(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2200(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、氷結しないこと)
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm